Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS E4ZZ1DMK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS E4ZZ1DMK-F41

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS E4ZZ1DMK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Zuhaltekraft - 2100 N

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Mit Hilfsentriegelung - nein

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851419829

Artikelnummer

PZZNS E4ZZ1DMK-F41

Herstellernummer

NS E4ZZ1DMK-F41

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2100 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore laterale, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.