PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4CE1SRK-N005 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS D4CE1SRK-N005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851523618
Artikelnummer
PZZNS D4CE1SRK-N005
Herstellernummer
NS D4CE1SRK-N005
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza con blocco serie NS con dispositivi di comando integrati, Azionatore: Senza azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1:uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Due connettori M12 (12 poli + 12 poli), Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Configurazione pulsanti: 4 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 2: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 3: 1 pulsante giallo 1NO, Posizione 4: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC.


