Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4AZ1SRK-N114 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS D4AZ1SRK-N114

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4AZ1SRK-N114 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Zuhaltekraft - 2100 N

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Mit Hilfsentriegelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851573187

Artikelnummer

PZZNS D4AZ1SRK-N114

Herstellernummer

NS D4AZ1SRK-N114

Hersteller

PZZ

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2100 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS con dispositivi di comando integrati, Azionatore: Senza azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1:uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Due connettori M12 (8 poli + 12 poli), Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Configurazione pulsanti: 2 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 2: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC.