PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D3AZ1SMK-F40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS D3AZ1SMK-F40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Zuhaltekraft - 2100 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Mit Hilfsentriegelung - ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
8018851416163
Artikelnummer
PZZNS D3AZ1SMK-F40
Herstellernummer
NS D3AZ1SMK-F40
Hersteller
PZZ
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2100 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


