PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1E412V-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D1E412V-F31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 9750 N
Mit Fluchtentriegelung - nein
Mit Hilfsentriegelung - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851471629
Artikelnummer
PZZNG 2D1E412V-F31
Herstellernummer
NG 2D1E412V-F31
Hersteller
PZZ
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
9750 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


