Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D421A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D1D421A-F31

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D421A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Zuhaltekraft - 9750 N

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Mit Hilfsentriegelung - ja

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851316227

Artikelnummer

PZZNG 2D1D421A-F31

Herstellernummer

NG 2D1D421A-F31

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

9750 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con blocco serie NG completo di azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione coperchio: Nessun dispositivo, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3; , Attivazione uscite sicure OS: Modalit? 2: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31, Tipo di connessione: Senza connettore.