Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D416L-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D1D416L-F30

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D416L-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851478789

Artikelnummer

PZZNG 2D1D416L-F30

Herstellernummer

NG 2D1D416L-F30

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con blocco serie NG con dispositivi di comando integrati, completo di azionatore, Posizione 1: 1 pulsante bianco, 2NO, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Posizione 2: 1 pulsante blu 1NC+1NO, Configurazione coperchio: 2 dispositivi, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3; , Attivazione uscite sicure OS: Modalit? 1: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito e bloccato, Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NG-F30, Tipo di connessione: Senza connettore.