Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D411Q-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D1D411Q-F30

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D411Q-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851392405

Artikelnummer

PZZNG 2D1D411Q-F30

Herstellernummer

NG 2D1D411Q-F30

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Testa: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie, 1 ingresso di programmazione, 1 ingresso di attivazione elettromagnete, 2 uscite sicure OSSD PNP, 1 uscita di segnalazione protezione chiusa, 1 uscita di segnalazione protezione bloccata. Attivazione uscite sicure OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata. Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NG-F30.