PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D411C-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D1D411C-F31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Zuhaltekraft - 9750 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Mit Hilfsentriegelung - ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
8018851386930
Artikelnummer
PZZNG 2D1D411C-F31
Herstellernummer
NG 2D1D411C-F31
Hersteller
PZZ
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
9750 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Schutzart (IP):
IP67


