PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D411B-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D1D411B-F31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - nein
Mit Statusanzeige - ja
Zuhaltekraft - 9750 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851594816
Artikelnummer
PZZNG 2D1D411B-F31
Herstellernummer
NG 2D1D411B-F31
Hersteller
PZZ
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
9750 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP67


