PIZZATO ELETTRICA - PZZNF C110BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF C110BB-SMK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851602535
Artikelnummer
PZZNF C110BB-SMK
Herstellernummer
NF C110BB-SMK
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Testa: A pistoncinocon rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.


