Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B222KP-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B222KP-DN5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B222KP-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851280870

Artikelnummer

PZZNF B222KP-DN5

Herstellernummer

NF B222KP-DN5

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel verstellbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm.Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo diritta con regolazione estesa e rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero e cavo in PVC 8x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 8 fili. Apertura positiva: Sì.