Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B220AC-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B220AC-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B220AC-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851187155

Artikelnummer

PZZNF B220AC-DN2

Herstellernummer

NF B220AC-DN2

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore precablato modulare a pistoncino lungo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A pistoncino lungo, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NO+2NC, Cavo: PVC 8x0,34 mm?, lunghezza 2 m, 8 fili, Apertura positiva: S?.