Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B200BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B200BB-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B200BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851239892

Artikelnummer

PZZNF B200BB-DN2

Herstellernummer

NF B200BB-DN2

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B20), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NO, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 4 fili.