Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112LE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112LE-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112LE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851152900

Artikelnummer

PZZNF B112LE-DN2

Herstellernummer

NF B112LE-DN2

Hersteller

PZZ

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo con asta inox diam. 3x125 regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 4 fili.