PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KE-SAKR25 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE - NF B112KE-SAKR25
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
8018851236785
Artikelnummer
PZZNF B112KE-SAKR25
Herstellernummer
NF B112KE-SAKR25
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


