Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KA-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KA-SAK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KA-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851175343

Artikelnummer

PZZNF B112KA-SAK

Herstellernummer

NF B112KA-SAK

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttori di posizione precablati modulari Pizzato con custodia in tecnopolimero e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653