Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B11200-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE - NF B11200-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B11200-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851626258

Artikelnummer

PZZNF B11200-SMK

Herstellernummer

NF B11200-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.