Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110AB-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B110AB-DN3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110AB-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851208836

Artikelnummer

PZZNF B110AB-DN3

Herstellernummer

NF B110AB-DN3

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Apertura positiva: S?.