Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B022KG-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B022KG-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B022KG-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851613395

Artikelnummer

PZZNF B022KG-SMK

Herstellernummer

NF B022KG-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli, Apertura positiva: S?.