Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNB G222KF-DN2 Interruttore precablato modulare a leva - NB G222KF-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNB G222KF-DN2 Interruttore precablato modulare a leva

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851187070

Artikelnummer

PZZNB G222KF-DN2

Herstellernummer

NB G222KF-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Unit? di contatto:2NO+2NC scatto lento (G22), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Cavo: PVC 9x0,34 mm?, lunghezza 2 m, 9 fili, Apertura positiva: S?.