PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G122KD-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA G122KD-DN5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851634642
Artikelnummer
PZZNA G122KD-DN5
Herstellernummer
NA G122KD-DN5
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+2NC scatto lento (G12), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+2NC, Cavo: PVC 7x0.5 mm?, lunghezza 5 m, 7 fili, Apertura positiva: Si.


