Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G112KC-DN5 Interruttore precablato modulare a leva - NA G112KC-DN5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G112KC-DN5 Interruttore precablato modulare a leva

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851434242

Artikelnummer

PZZNA G112KC-DN5

Herstellernummer

NA G112KC-DN5

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 5 fili, Apertura positiva: S?.