Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA C112KC-DN2R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE - NA C112KC-DN2R23

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA C112KC-DN2R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851587542

Artikelnummer

PZZNA C112KC-DN2R23

Herstellernummer

NA C112KC-DN2R23

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili.