Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA C110HE-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA - NA C110HE-SAK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA C110HE-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851587559

Artikelnummer

PZZNA C110HE-SAK

Herstellernummer

NA C110HE-SAK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare ad asta flessibile, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Testa: Ad asta flessibile, Tipo di connessione: Connettore AMP super seal 1,5.