Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B222KP-DR2T6 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B222KP-DR2T6

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B222KP-DR2T6 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851609220

Artikelnummer

PZZNA B222KP-DR2T6

Herstellernummer

NA B222KP-DR2T6

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interassefori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Apertura positiva: S?.