PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B120AE-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B120AE-DN5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851411946
Artikelnummer
PZZNA B120AE-DN5
Herstellernummer
NA B120AE-DN5
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con guarnizione esterna, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12), Testa: A pistoncino con guarnizione esterna, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+2NC, Cavo: PVC 7x0.5 mm?, lunghezza 5 m, 7 fili, Apertura positiva: Si.


