PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B112LB-DH2T6 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B112LB-DH2T6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851261855
Artikelnummer
PZZNA B112LB-DH2T6
Herstellernummer
NA B112LB-DH2T6
Hersteller
PZZ
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert


