PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B112KG-DN2R24 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851431852
Artikelnummer
PZZNA B112KG-DN2R24
Herstellernummer
NA B112KG-DN2R24
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NCscatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili.


