PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B112KA-DR6 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B112KA-DR6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851571039
Artikelnummer
PZZNA B112KA-DR6
Herstellernummer
NA B112KA-DR6
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in plastica diritta con rotella diam. 18, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Apertura positiva: Si.


