Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B100BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B100BB-DN5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B100BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851610394

Artikelnummer

PZZNA B100BB-DN5

Herstellernummer

NA B100BB-DN5

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO scatto rapido (B10), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO.