Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020CB-DH5R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B020CB-DH5R23

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020CB-DH5R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851260759

Artikelnummer

PZZNA B020CB-DH5R23

Herstellernummer

NA B020CB-DH5R23

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore precablato modulare a leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC, Cavo: PUR HALOGEN FREE 5x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 5 fili.