PIZZATO ELETTRICA - PZZMS 42 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8018851319402
Artikelnummer
PZZMS 42
Herstellernummer
MS 42
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
17.4 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
49.2 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
42.3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne



