Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZMS 20 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTATO C - MS 20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 17.4 mm

  • Höhe des Sensors - 56.3 mm

  • Länge des Sensors - 49.2 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851319341

Artikelnummer

PZZMS 20

Herstellernummer

MS 20

Hersteller

PZZ

Breite des Sensors:

17.4 mm

Höhe des Sensors:

56.3 mm

Länge des Sensors:

49.2 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Schutzart (IP):

IP00

Microinterruttore a pulsante filettato con rotella orientabile.

PIZZATO ELETTRICA

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie