PIZZATO ELETTRICA - PZZMS 10 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTATO - MS 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 17.4 mm
Höhe des Sensors - 44.8 mm
Länge des Sensors - 49.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 6 A
Packung
1 ST
EAN
8018851319297
Artikelnummer
PZZMS 10
Herstellernummer
MS 10
Hersteller
PZZ
Breite des Sensors:
17.4 mm
Höhe des Sensors:
44.8 mm
Länge des Sensors:
49.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Schutzart (IP):
IP00


