Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V12F49 MICROINTERRUTTORE A TASTO ROSSO - MK V12F49

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 17.4 mm

  • Höhe des Sensors - 35.7 mm

  • Länge des Sensors - 49.2 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851322624

Artikelnummer

PZZMK V12F49

Herstellernummer

MK V12F49

Hersteller

PZZ

Breite des Sensors:

17.4 mm

Höhe des Sensors:

35.7 mm

Länge des Sensors:

49.2 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Schutzart (IP):

IP00

Microinterruttore a tasto rosso, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP65 con copriterminali VF MKCx22 + MK Vx2xxx oppure VF MKCx23 + MK Hx2xxx, Tipo di azionamento: Azione diretta posteriore, Azionatore: A tasto rosso, Apertura positiva: S?.