Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11F62-T7 MICROINTERRUTTORI PER ALTE TEMPERATURE F - MK V11F62-T7

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11F62-T7 MICROINTERRUTTORI PER ALTE TEMPERATURE F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851278709

Artikelnummer

PZZMK V11F62-T7

Herstellernummer

MK V11F62-T7

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP00

Microinterruttori per alte temperature fino a +120?C, Temperatura ambiente: Da -25?C a +120?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta posteriore, Azionatore: A leva con vite di regolazione (l= 53mm).