Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11F42-R16T7 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA - MK V11F42-R16T7

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11F42-R16T7 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851231049

Artikelnummer

PZZMK V11F42-R16T7

Herstellernummer

MK V11F42-R16T7

Hersteller

PZZ

Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +120?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta posteriore, Azionatore: A leva con rotella (l= 38mm) con rotella metallica ? 9,5x4 mm, Apertura positiva: S?.