Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11D53-R16 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA - MK V11D53-R16

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11D53-R16 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851388392

Artikelnummer

PZZMK V11D53-R16

Herstellernummer

MK V11D53-R16

Hersteller

PZZ

Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta.