PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11D40 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA - MK V11D40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 17.4 mm
Höhe des Sensors - 47.1 mm
Länge des Sensors - 49.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.6 A
Packung
1 ST
EAN
8018851322082
Artikelnummer
PZZMK V11D40
Herstellernummer
MK V11D40
Hersteller
PZZ
Breite des Sensors:
17.4 mm
Höhe des Sensors:
47.1 mm
Länge des Sensors:
49.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Schutzart (IP):
IP00


