Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK H12D42 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA - MK H12D42

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZMK H12D42 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851321627

Artikelnummer

PZZMK H12D42

Herstellernummer

MK H12D42

Hersteller

PZZ

Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston verticali, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP65 con copriterminali VF MKCx22 + MK Vx2xxx oppure VF MKCx23 + MK Hx2xxx, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva con rotella (l= 38mm).