Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZMF 57 MICROINTERRUTTORE A LEVA UNIDIREZIONALE - MF 57

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZMF 57 MICROINTERRUTTORE A LEVA UNIDIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851321276

Artikelnummer

PZZMF 57

Herstellernummer

MF 57

Hersteller

PZZ

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP00

Microinterruttore a leva unidirezionale con rotella.