Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZMF 13 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE PROTETTO - MF 13

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZMF 13 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE PROTETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851055058

Artikelnummer

PZZMF 13

Herstellernummer

MF 13

Hersteller

PZZ

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP00

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Microinterruttore a pulsante protetto.