Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BEE1-2QN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN - HX BEE1-2QN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BEE1-2QN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851278815

Artikelnummer

PZZHX BEE1-2QN

Herstellernummer

HX BEE1-2QN

Hersteller

PZZ

Zwangsöffnung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 24 Vdc, Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro (versione elettronica), Unit? di contatto: Unit? di contatto elettronica con LED:; 2 uscite sicure PNP,; 1 uscita di segnalazione PNP,; 2 ingressi sicuri PNP, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 8x0,34 mm?.