PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB052F-5PNH15 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052F-5PNH15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851275555
Artikelnummer
PZZHP AB052F-5PNH15
Herstellernummer
HP AB052F-5PNH15
Hersteller
PZZ
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


