Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB052D-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052D-2AN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB052D-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851240003

Artikelnummer

PZZHP AB052D-2AN

Herstellernummer

HP AB052D-2AN

Hersteller

PZZ

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttori a cerniera serie HP con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Con custodia in metallo e uscita cavo posteriore