PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB050F-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050F-0.2PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8018851152382
Artikelnummer
PZZHP AB050F-0.2PM
Herstellernummer
HP AB050F-0.2PM
Hersteller
PZZ
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


