PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050M-10SN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050M-10SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851145315
Artikelnummer
PZZHP AA050M-10SN
Herstellernummer
HP AA050M-10SN
Hersteller
PZZ
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


