Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050F-2SNH45 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050F-2SNH45

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050F-2SNH45 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851204531

Artikelnummer

PZZHP AA050F-2SNH45

Herstellernummer

HP AA050F-2SNH45

Hersteller

PZZ

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttori a cerniera serie HP con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Con custodia in metallo e uscita cavo posteriore