Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050C-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050C-2PN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050C-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851123566

Artikelnummer

PZZHP AA050C-2PN

Herstellernummer

HP AA050C-2PN

Hersteller

PZZ

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x45 mm), Unit? di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido (50C), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm?, Apertura positiva: S?.